Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 20A 0,2-4qmm 8p gn Steckanschl DFK-PC4/8-GF-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F243I81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1840612
EAN/GTIN:
     4017918111762
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Durchführungsklemme 20A 0,2-4qmm 8p gn Steckanschl DFK-PC4/8-GF-7,62
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 4 mm²
Anschlussposition:
seitlich
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
630 V V
Bemessungsstrom In:
20 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Breite/Rastermaß:
7.62 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
8
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,5978*
€ 6,5178*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,283*
€ 7,323*
50
Frei Haus
ab € 6,4636*
€ 7,5236*
50
Frei Haus
ab € 6,7446*
€ 7,7746*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 8,91463*
€ 10,02463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,02463*
€ 11,92931
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91463*
€ 10,60841
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 501,2315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 0,1198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.