Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 23p 1re Schraub 0,2-2,5qmm 0,25-2,5qmm Zinn SMSTB2,5/23-ST


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F241D41
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1768969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Kabelsteckverbinder LP Buchse 23p 1re Schraub 0,2-2,5qmm 0,25-2,5qmm Zinn SMSTB2,5/23-ST
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 1 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
23
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Überspannungskategorie:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 14,60*
50
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 15,65*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 14,2809*
€ 15,8009*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 14,1809*
€ 15,8009*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 17,11287*
€ 18,84287*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 18,84287*
€ 22,42302
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,53287*
€ 22,05412
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 17,91287*
€ 21,31632
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 17,55287*
€ 20,88792
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 17,11287*
€ 20,36432
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,11287* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 942,1435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.