Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 18p 1re Schraub 0,2-2,5qmm 0,25-2,5qmm Zinn SMSTB2,5/18-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F241D36
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1768914
EAN/GTIN:
     4017918034276
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Kabelsteckverbinder LP Buchse 18p 1re Schraub 0,2-2,5qmm 0,25-2,5qmm Zinn SMSTB2,5/18-ST
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 1 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
18
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Überspannungskategorie:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 10,97*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,2155*
€ 11,2655*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 11,66*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,1687*
€ 12,2287*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,42889*
€ 14,53889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,53889*
€ 17,30128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,48889*
€ 17,24178
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,19889*
€ 16,89668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,88889*
€ 16,52778
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 13,42889*
€ 15,98038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 726,9445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.