Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 22p 1re Schraub 0,2-2,5qmm 0,25-2,5qmm Zinn MSTBP2,5/22-ST


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F241C18
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1765975
EAN/GTIN:
     4017918032005
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Kabelsteckverbinder LP Buchse 22p 1re Schraub 0,2-2,5qmm 0,25-2,5qmm Zinn MSTBP2,5/22-ST
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 1 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
22
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Überspannungskategorie:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 14,97*
50
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 16,04*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 14,5286*
€ 16,1986*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 14,6286*
€ 16,1986*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 17,57172*
€ 19,31172*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 19,31172*
€ 22,98095
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,99172*
€ 22,60015
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 18,37172*
€ 21,86235
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 17,99172*
€ 21,41015
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 17,57172*
€ 20,91035
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,57172* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 965,586* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.