Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme HCC 4-MC HCC4-MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F237I26
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1660669
EAN/GTIN:
     4017918022266
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Durchgangsklemme
HCC-Steckverbinder
Reihenklemme HCC 4-MC HCC4-MC
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 4 mm²
Ausführung:
Stifteinsatz
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Breite:
92 mm
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,7878*
€ 2,1678*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,0537*
€ 2,4443*
1
€ 4,98*
ab € 1,91*
€ 2,83*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,00338*
€ 2,96338*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,0597*
€ 3,0397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96338*
€ 3,52642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78338*
€ 3,31222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70338*
€ 3,21702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37338*
€ 2,82432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23338*
€ 2,65772
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00338*
€ 2,38402
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.