Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L2000mm TS15 Hutschiene TH15 NS15BLKUNPERF2000MMVPE10


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F236J92
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1401789
EAN/GTIN:
     4017918155421
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
phoenix tragschiene
tragschiene
Tragschiene ST gvz L2000mm TS15 Hutschiene TH15 NS15BLKUNPERF2000MMVPE10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
5.5 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,839*
€ 6,319*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,13875*
€ 6,65875*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,761*
€ 7,281*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,8568*
€ 7,4868*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,65875*
€ 7,92391
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,56875*
€ 7,81681
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,19875*
€ 7,37651
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,98875*
€ 7,12661
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,85875*
€ 6,97191
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 5,13875*
€ 6,11511
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,13875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 66,5875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.