Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder 60V 4A IP67 SACC-5P-DSI-M12MSB/FSB-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1551684 Drahtverbinder M12 Grün, Metallisch
Phoenix Contact 1551684 Drahtverbinder M12 Grün, Metallisch
Artikel-Nr.:
     262-F227C27
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1551684
EAN/GTIN:
     4046356156219
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Rundsteckverbinder 60V 4A IP67 SACC-5P-DSI-M12MSB/FSB-M16
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Einschraubgewinde:
M12
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
85 - 85 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,44*
€ 17,40*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 12,44*
€ 17,41*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,75*
€ 19,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,96*
€ 19,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,26*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430394
ab € 0,258*
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,92*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.