Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 70x170mm UT 90° ST rws RAL9010 hfr besch GS-DA70170RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck asymmetrisch 70x170x300 Stahl reinweiß RAL 9010
Außeneck asymmetrisch 70x170x300 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-F187G21
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6278210
EAN/GTIN:
     4012195664789
Suchbegriffe:
Außeneck für Brüstungskanal
Außeneck für Geräteeinbaukanal
Haubenformteil
Außeneck GEB-K 70x170mm UT 90° ST rws RAL9010 hfr besch GS-DA70170RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
76.5 mm mm
Oberteilbreite 2:
45 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
70 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,64*
€ 110,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,12*
€ 110,99*
€ 5,46*
ab € 95,68*
€ 113,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,70*
€ 116,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,31*
€ 116,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.