Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 3p abgew Einbsteck 250V 16A hfr STA-SKSSU1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Steckerteil-Adapter, U-förmig GST 18i 3p, Modul 45connect Polyamid weiß
Steckerteil-Adapter, U-förmig GST 18i 3p, Modul 45connect Polyamid weiß
Artikel-Nr.:
     262-F187A15
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6117197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker 3p abgew Einbsteck 250V 16A hfr STA-SKSSU1W
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Breite:
40 mm
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Farbe des separaten Adapterstücks:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Halogenfrei:
ja
Höhe:
29 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
35 mm
Mechanische Codierung:
ja
Neigungswinkel:
0 - 0 °
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,992*
€ 69,902*
€ 5,46*
ab € 57,05*
€ 70,95*
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 71,58*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,40*
€ 72,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,134*
€ 82,924*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,924*
€ 98,67956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,884*
€ 97,44196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,894*
€ 92,69386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,754*
€ 88,95726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,134*
€ 82,26946
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,9134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.