Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor KNX C-Last REG 4TE 4Ausg 16A 110-230V Vor Ort-Handbedienung RME4IKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor 100-240V AC RME 4 I KNX
Schaltaktor 100-240V AC RME 4 I KNX
Artikel-Nr.:
     262-F186E14
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4930215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor
Schaltaktor KNX C-Last REG 4TE 4Ausg 16A 110-230V Vor Ort-Handbedienung RME4IKNX
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Ausgangsleistung:
3680 W W
Bemessungsbetriebsspannung:
110 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busmodul abnehmbar:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Max. Schaltleistung:
0 W W
Max. Schaltleistung LED:
850 W
Max. Schaltstrom:
16 A A
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,01*
€ 176,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 147,89*
€ 178,92*
Frei Haus
ab € 170,97*
€ 206,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,12*
€ 208,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 193,23*
€ 232,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.