| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F186D74 Herst.-Nr.: 4930210 EAN/GTIN: 4003468493083 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor KNX C-Last REG 4TE 4Ausg 16A 110-230V Vor Ort-Handbedienung RMG4IKNX Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der digitalen Eingänge: | 0 | Ausführung: | Grundmodul | Ausgangsleistung: | 3680 W W | Bemessungsbetriebsspannung: | 110 - 230 V V | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Busmodul abnehmbar: | ja | Geeignet für C-Last: | ja | KNX: | ja | Leistungsaufnahme: | 1.3 W | Max. Anzahl der Schaltausgänge: | 4 | Max. Schaltleistung: | 0 W W | Max. Schaltleistung LED: | 850 W | Max. Schaltstrom: | 16 A A | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Modulare Erweiterungsmöglichkeit: | ja | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Verschiedene Phasen anschließbar: | ja | Vor Ort-/Handbedienung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, theben schaltaktor, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 218,04* | € 262,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 219,86* | € 265,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 254,43* | € 305,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,87* | € 305,61* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 287,57* | € 343,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|