Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor KNX REG 4TE 8Ausg 16A 110-230V Vor Ort-Handbedienung RME8SKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor RME 8 S KNX
Schaltaktor RME 8 S KNX
Artikel-Nr.:
     262-F186D73
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4930225
EAN/GTIN:
     4003468493076
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor 16a
Schaltaktor KNX REG 4TE 8Ausg 16A 110-230V Vor Ort-Handbedienung RME8SKNX
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Ausgangsleistung:
3680 W W
Bemessungsbetriebsspannung:
110 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busmodul abnehmbar:
ja
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.2 W
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Max. Schaltleistung:
0 W W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Max. Schaltstrom:
16 A A
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, theben schaltaktor, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,48*
€ 199,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,62*
€ 201,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 184,76*
€ 225,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 187,66*
€ 227,91*
Frei Haus
ab € 191,53*
€ 233,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.