Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenkanal UT H55mm Kst 2trennw sw SL200551


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager SL200551 Kabelkanal-Zubehör
Hager SL200551 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-F181H68
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200551
EAN/GTIN:
     4012740893893
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Sockelleistenkanal
19 Zoll Sockel
Sockelleistenkanal UT H55mm Kst 2trennw sw SL200551
Weitere Informationen:
Anzahl der Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
schwarz
Höhe:
55 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal schwarz, brüstungskanal hager, Unterteil, Unterteil für Sockelleistenkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1212
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,18*
3 Tage
133
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,83*
€ 4,26*
1 Tag
50
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,86*
€ 4,30*
3 Tage
112
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 3,31*
€ 4,94*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 5,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 11,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.