Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Warmschr 1x70-150qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHMSV/12KV/70-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe 12kV m.Schraubverbinder CHMSV/12KV/70-150
Verbindungsmuffe 12kV m.Schraubverbinder CHMSV/12KV/70-150
Artikel-Nr.:
     262-F173B02
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     258131
EAN/GTIN:
     4010311139678
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
Verbindungsmuffe Warmschr 1x70-150qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHMSV/12KV/70-150
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Ausführung:
Warmschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
6,35/11 (12) kV
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
70 - 150 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
geeignet für:
Kunststoffkabel
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 150qmm, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,59*
€ 204,04*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,29*
€ 204,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,93*
€ 218,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 193,94*
€ 236,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 204,33*
€ 249,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.