Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F173A94 Herst.-Nr.: 258145 EAN/GTIN: 4010311139807 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Warmschr 1x95-240qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHMSV/36KV/95-240 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 1 | Ausführung: | Warmschrumpf | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 19/33 (36) kV | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 95 - 240 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Mit konzentrischer Abschirmung: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Schraubverbinder | geeignet für: | Kunststoffkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 240mm2, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 261,66* | € 304,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,15* | € 305,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 283,96* | € 329,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 301,58* | € 351,08* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 344,72* | € 400,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|