Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø25mm M25x1,5 IP66-69 M25 x 1,5 Gew ger SILVYNLTPS-M25X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 25 mm, Polyamid/Messing, vernickelt, metall,
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 25 mm, Polyamid/Messing, vernickelt, metall,
Artikel-Nr.:
     262-F115B54
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510640
EAN/GTIN:
     4044773745696
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms Ø25mm M25x1,5 IP66-69 M25 x 1,5 Gew ger SILVYNLTPS-M25X1,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
50.7 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0.472
Gewindelänge:
12 mm mm
Nenndurchmesser:
25 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66 - 69
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 20,05*
10
Frei Haus
ab € 17,381*
€ 21,051*
10
Frei Haus
ab € 17,872*
€ 21,642*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 30,42429*
€ 34,96429*
10
Frei Haus
ab € 30,94*
€ 35,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,96429*
€ 41,60751
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05429*
€ 40,52461
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42429*
€ 36,20491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 349,6429* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.