| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F115B45 Herst.-Nr.: 55510440 EAN/GTIN: 4044773745603 |
| |
|
| | |
| Schlauchverschraubung Ms Ø25mm M25x1,5 IP66-69 M25 x 1,5 Gew 90°Wink SILVYNLTPW-M25X1,5 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 90°-Winkel | Bauform: | Außengewinde | Gewindeanschlussgröße: | M25 x 1,5 | Gewindeart: | metrisch | Gewindegänge pro Zoll: | 0.551 | Gewindelänge: | 14 mm mm | Nenndurchmesser: | 25 mm mm | Oberflächenschutz: | vernickelt | Schutzart (IP) schlauchabhängig: | 66 - 69 | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, einschraubstutzen messing, winkel schlauchverschraubung, lapp zubehör schlauchverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,41* | € 18,23* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,282* | € 19,582* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,999* | € 20,339* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 24,411* | € 28,161* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 28,17609* | € 32,35609* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 323,5609* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|