Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø40mm M40x1,5 IP66-69 M40 x 1,5 Gew ger SILVYNLTPG-M40X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F115B38
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510270
EAN/GTIN:
     4044773745535
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms Ø40mm M40x1,5 IP66-69 M40 x 1,5 Gew ger SILVYNLTPG-M40X1,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
47.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0.63
Gewindelänge:
16 mm mm
Nenndurchmesser:
40 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66 - 69
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,98*
€ 42,25*
€ 5,90*
ab € 26,43*
€ 42,35*
€ 3,90*
ab € 33,61*
€ 43,06*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,95073*
€ 43,70073*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,90192*
€ 70,33192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33192*
€ 83,69498
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,09192*
€ 83,40938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58192*
€ 75,66248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,12192*
€ 73,92508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,35192*
€ 73,00878
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,90192*
€ 66,52328
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.