Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel Kst M50 m.Gew unbeh Winkel -40-100°C SILVYNBW-K-M50X1,5GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungswinkel Kst M50 m.Gew unbeh Winkel -40-100°C SILVYNBW-K-M50X1,5GY
Artikel-Nr.:
     262-F114H99
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55000951
EAN/GTIN:
     4044773270921
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Befestigungswinkel Kst M50 m.Gew unbeh Winkel -40-100°C SILVYNBW-K-M50X1,5GY
Weitere Informationen:
Bauform:
mit Gewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Gewindemaß (metrisch):
50
Gewindemaß PG:
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befestigungswinkel für Schlauchverschraubungen, Schlauchbefestigungswinkel, Verschraubungswinkel, Zubehör für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauchverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 9,55*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,9475*
€ 9,5575*
50
Frei Haus
ab € 8,019*
€ 9,629*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 8,79793*
€ 10,47793*
1
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,47793*
€ 12,46874
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79793*
€ 10,46954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 523,8965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.