Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel Kst M25 m.Gew unbeh Winkel -40-100°C SILVYNBW-K-M25X1,5GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Mounting Bracket 25x1,5 GY BW-K-M #55000921
Universal Mounting Bracket 25x1,5 GY BW-K-M #55000921
Artikel-Nr.:
     262-F114H96
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55000921
EAN/GTIN:
     4044773270983
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Befestigungswinkel Kst M25 m.Gew unbeh Winkel -40-100°C SILVYNBW-K-M25X1,5GY
Weitere Informationen:
Bauform:
mit Gewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Gewindemaß (metrisch):
25
Gewindemaß PG:
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befestigungswinkel für Schlauchverschraubungen, Schlauchbefestigungswinkel, Verschraubungswinkel, Zubehör für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauchverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,69*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,97902*
€ 4,69902*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,078*
€ 4,828*
50
Frei Haus
ab € 4,1004*
€ 4,8304*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 5,11176*
€ 5,83176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,83176*
€ 6,93979
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11176*
€ 6,08299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 291,588* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.