Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M25 CR unbeh sw 21 22 Ex.Ausf 12 SKINTOPSDV-M25ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 54113032 Kabelverschraubungsteil
Lapp SKINTOP 54113032 Kabelverschraubungsteil
Artikel-Nr.:
     262-F114H24
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113032
EAN/GTIN:
     4044773336559
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube M25 CR unbeh sw 21 22 Ex.Ausf 12 SKINTOPSDV-M25ATEX
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
CR (Polychloropren)
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3482*
€ 1,7482*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,3495*
€ 1,7495*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,36104*
€ 1,76104*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3865*
€ 1,7965*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4337*
€ 1,8537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,76104*
€ 2,09564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68104*
€ 2,00044
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36104*
€ 1,61964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,052* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.