Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M12 CR unbeh sw 21 22 Ex.Ausf 12 SKINTOPSDV-M12ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 54113002 Kabelverschraubungsteil 50 Stück(e)
Lapp SKINTOP 54113002 Kabelverschraubungsteil 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-F114H16
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113002
EAN/GTIN:
     4044773336788
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
blindstopfen
Verschlussschraube M12 CR unbeh sw 21 22 Ex.Ausf 12 SKINTOPSDV-M12ATEX
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
CR (Polychloropren)
Weitere Suchbegriffe: Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,0782*
€ 1,3982*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,07867*
€ 1,39867*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,08779*
€ 1,40779*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,108*
€ 1,438*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,1456*
€ 1,4856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,40779*
€ 1,67527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36779*
€ 1,62767
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08779*
€ 1,29447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,3895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.