Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungslasche PG36 Flachs 26mm SKINDICHTEHPG36/26ERDUNGSHÜLSE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG36, 52010163
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG36, 52010163
Artikel-Nr.:
     262-F113G96
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010163
EAN/GTIN:
     4044773425888
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Erdungslasche PG36 Flachs 26mm SKINDICHTEHPG36/26ERDUNGSHÜLSE
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flachsteckhülse
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Länge:
10 mm
Materialstärke:
26 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg36, Erdungslippe, Erdungslippe für Kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 132,66*
€ 163,89*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,57*
€ 165,44*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 155,4526*
€ 189,6726*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,6726*
€ 225,71039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,3026*
€ 224,08009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,2026*
€ 204,92109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,2026*
€ 198,97109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,4526*
€ 184,98859
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,54526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.