Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungslasche PG29 Flachs 19mm SKINDICHTEHPG29/19ERDUNGSHÜLSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG29, 52010140
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG29, 52010140
Artikel-Nr.:
     262-F113G93
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010140
EAN/GTIN:
     4044773426045
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung lapp kabel
Erdungslasche PG29 Flachs 19mm SKINDICHTEHPG29/19ERDUNGSHÜLSE
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flachsteckhülse
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Länge:
18 mm
Materialstärke:
19 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Erdungslippe, Erdungslippe für Kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 5,63*
25
€ 5,46*
ab € 4,51*
€ 5,63*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,5523*
€ 5,6623*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,6623*
€ 6,73814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6423*
€ 6,71434
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,3223*
€ 6,33354
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,9223*
€ 5,85754
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,5523*
€ 5,41724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 141,5575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.