Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi PG16 1,5mm AWS-PG16-CR-BK(50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG16
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG16
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG16
Artikel-Nr.:
     262-F104A51
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50512
EAN/GTIN:
     4031026310343
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Dichtring Gummi PG16 1,5mm AWS-PG16-CR-BK(50)
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Außendurchmesser:
29 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Innendurchmesser:
22 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,776*
€ 5,096*
5
€ 3,90*
ab € 4,27*
€ 5,76*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 5,89*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 6,66*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 5,609*
€ 7,469*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,469*
€ 8,88811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,239*
€ 8,61441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,929*
€ 8,24551
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,549*
€ 7,79331
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,609*
€ 6,67471
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5609* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 37,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.