Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F104A50 Herst.-Nr.: 166-50511 EAN/GTIN: 4031026310336 |
| |
|
| | |
| Dichtring Gummi PG13,5 1,5mm AWS-PG13-CR-BK(100) Weitere Informationen: | | Anzahl der Durchführungen: | 0 | Außendurchmesser: | 28 mm mm | Geeignet für Gewindemaß PG: | 13.5 | Innendurchmesser: | 19.5 mm mm | Stärke: | 1.5 mm mm | Werkstoff: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,66* | € 4,66* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,97* | € 5,24* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,67* | € 6,14* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,298* | € 6,968* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,976* | € 7,806* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5298* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 69,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|