Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F104A45 Herst.-Nr.: 166-50506 EAN/GTIN: 4031026310282 |
| |
|
| | |
| Dichtring Gummi M50 1,5mm AWS-M50-CR-BK(10) Weitere Informationen: | | Anzahl der Durchführungen: | 0 | Außendurchmesser: | 60 mm mm | Geeignet für Gewindemaß (metrisch): | 50 | Innendurchmesser: | 49.5 mm mm | Stärke: | 1.5 mm mm | Werkstoff: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,99* | € 8,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,00* | € 8,51* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,80* | € 9,63* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,11* | € 9,78* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,88* | € 11,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,788* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|