Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker 16A 250V Gummi IP44 ger sw Schraubkl 179016004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kopp Netzsteckverbinder Stecker Schwarz, 250 V / 16A, Kabelmontage
Kopp Netzsteckverbinder Stecker Schwarz, 250 V / 16A, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     262-F095C82
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     179016004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schutzkontaktstecker 16A 250V Gummi IP44 ger sw Schraubkl 179016004
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v, gummistecker schwarz, gummistecker kopp, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,18*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,21*
€ 5,58*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 5,85*
1
€ 8,95*
ab € 4,29*
€ 6,62*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.