| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F094G71 Herst.-Nr.: 503800002 EAN/GTIN: 4008224439022 |
| |
|
| | |
| Wipptaster-Modul 2S UP IP20 503800002 Weitere Informationen: | | Anzahl der Betätigungswippen: | 2 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Aufdruck: | ohne | Ausführung: | Serientaster | Bedienungsart: | Wippe | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Bemessungsstrom: | 10 A | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 71 mm | Gerätehöhe: | 71 mm | Gerätetiefe: | 35 mm | Halogenfrei: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 32 mm | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9006 | Schlagfestigkeit: | IK00 | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wipptaster, doppeltaster kopp, doppeltaster, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 9,48* | € 12,87* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,49* | € 13,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,21* | € 15,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,90* | € 15,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,24* | € 18,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|