Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator Ø315mm Radial 230V 247W 1160cbmh 60°C Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F057J21
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0306
EAN/GTIN:
     4012799873068
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Dachventilator Ø315mm Radial 230V 247W 1160cbmh 60°C Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD31
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Mediumtemperatur:
60 - 60 °C
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Nennleistung:
247 W W
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Schutzart (IP):
IPX5
Volumenstrom:
1160 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilator, Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 603,93*
€ 702,84*
Frei Haus
ab € 613,29*
€ 712,38*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 597,46*
€ 715,33*
Frei Haus
ab € 622,41*
€ 719,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 723,56*
€ 836,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,61*
€ 995,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,86*
€ 987,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,47*
€ 944,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,24*
€ 913,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,56*
€ 861,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0158
ab € 220,43*
Zubehör
Maico
0157.0188
ab € 305,61*
Zubehör
Maico
0093.0009
ab € 110,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1562
ab € 127,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 117,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 250,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.