Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator Ø100mm Radial 230V 70°C 300cbmh 50W Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachventilator Ø100mm Radial 230V 70°C 300cbmh 50W Stahlbl IPX5 vz 50Hz
Dachventilator Ø100mm Radial 230V 70°C 300cbmh 50W Stahlbl IPX5 vz 50Hz
Artikel-Nr.:
     262-F057J15
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0300
EAN/GTIN:
     4012799873006
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Dachventilator Ø100mm Radial 230V 70°C 300cbmh 50W Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD10
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Mediumtemperatur:
70 - 70 °C
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Nennleistung:
50 W W
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Schutzart (IP):
IPX5
Volumenstrom:
300 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilator, Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 255,96*
€ 307,84*
Frei Haus
ab € 259,48*
€ 311,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 253,46*
€ 312,94*
Frei Haus
ab € 262,02*
€ 314,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 308,37*
€ 368,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,07*
€ 438,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,48*
€ 420,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,65*
€ 405,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1561
ab € 107,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0088
ab € 122,40*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 57,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.