Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 3f 400V 10A 0,5-2,5qmm f.Massivleit 3X0,5-2,5QMMTRANSPARENT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckklemme 3f 400V 10A 0,5-2,5qmm f.Massivleit 3X0,5-2,5QMMTRANSPARENT
Artikel-Nr.:
     262-F054C15
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     3700230
EAN/GTIN:
     4025221110136
Suchbegriffe:
Abzweigklemme mit Berührungsschutz
Anschlussklemme
Blockklemme
CU-Freileitungsklemme
Steckklemme 3f 400V 10A 0,5-2,5qmm f.Massivleit 3X0,5-2,5QMMTRANSPARENT
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
3
Geeignet für Massivleiter:
ja
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Nennquerschnitt:
0.5 - 2.5 mm²
Nennspannung:
400 V V
Nennstrom:
10 A A
Transparent:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,492*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,10492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,302*
€ 18,20938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,092*
€ 17,95948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,342*
€ 17,06698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,542*
€ 16,11498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,182*
€ 15,68658
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,492*
€ 12,48548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.