Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanalverbindungsstück ST SVR125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F012D35
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0055.0183
EAN/GTIN:
     4012799551836
Suchbegriffe:
Lüftungs Verbindungstutzen
lüftungs verbindungstutzen
Luftkanalverbindungsstück ST SVR125
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
0 mm
Einstecklänge Anschluss 1:
0 mm
Einstecklänge Anschluss 2:
0 mm
Formstückverbindung:
ja
Isolierstärke:
0 mm
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Rohrverbindung:
ja
Verlängert:
ja
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,32*
€ 10,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 10,93*
€ 5,46*
ab € 7,84*
€ 11,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 11,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.