Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Bus Standard AP PAL 88mm ws 106x278x46mm Internkommunikation BTSV850-03W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haustelefon Bus Standard AP PAL 88mm ws 106x278x46mm Internkommunikation
Haustelefon Bus Standard AP PAL 88mm ws 106x278x46mm Internkommunikation
Artikel-Nr.:
     262-F011G16
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200040578-00
EAN/GTIN:
     4015739405787
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Haustelefon Bus Standard AP PAL 88mm ws 106x278x46mm Internkommunikation BTSV850-03W
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Bildschirmdiagonale:
88 mm mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3.5 Zoll
Bildsystem:
PAL
Breite:
106 mm mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
278 mm mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
46 mm mm
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Hausstation, Video-Hausstation, Videomonitor-Sprechanlage, Video-Set, Videosystem
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 503,66*
€ 577,39*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 512,97*
€ 588,20*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 520,36*
€ 595,25*
Frei Haus
ab € 527,79*
€ 604,14*
Frei Haus
ab € 531,77*
€ 606,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,39*
€ 687,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,65*
€ 680,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,05*
€ 656,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,86*
€ 635,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,66*
€ 599,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029965-00
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.