Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 24Ports 1HE Cat6A Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau J02023A0050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" Patch Panel MPP24-HS K Cat.6A(IEC)
19" Patch Panel MPP24-HS K Cat.6A(IEC)
Artikel-Nr.:
     262-F011E43
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007016
EAN/GTIN:
     4018359363314
Suchbegriffe:
Patchpanel
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Patchpanel 24Ports 1HE Cat6A Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau J02023A0050
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
483 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Geschirmt:
ja
Höhe:
44 mm mm
Kategorie:
6A (IEC)
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: 24 port patchpanel telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, patchpanel 24 port, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 84,58*
€ 93,89*
€ 5,46*
ab € 90,95*
€ 100,28*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 91,17*
€ 101,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 91,45*
€ 101,46*
3 Tage
19
€ 5,90*
ab € 92,04*
€ 101,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.