Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsender 30m Funk 4kan anth mt FMH4S-AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F011C68
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000097
EAN/GTIN:
     4010312301579
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
eltako funk-handsender
funk handsender
Handsender 30m Funk 4kan anth mt FMH4S-AN
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Anzeigeelement:
ja
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Handsender:
ja
Montageart:
Aufputz
Reichweite:
30 m m
Signalübertragung:
Funk
Wandsender:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: funk-handsender 4 kanal, Fernbedienung, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,72*
€ 52,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,12*
€ 52,25*
Frei Haus
ab € 40,77*
€ 53,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,88*
€ 53,42*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,92*
€ 54,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.