Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Buchse Cat5 RJ45 Schirm rnd litz massiv f.Rundkabel sw Schneidklemme IDC IE-FCM-RJ45-FJ-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-F011A67
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1018830000
EAN/GTIN:
     4032248730087
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Modularbuchsen
Modular-Buchse Cat5 RJ45 Schirm rnd litz massiv f.Rundkabel sw Schneidklemme IDC IE-FCM-RJ45-FJ-P
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
0 - 0
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Ausführung:
Buchse (Jack)
Farbe:
schwarz
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geschirmt:
ja
Kategorie:
5
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: Profinet Anschlussmodul, RJ45 Steckverbinder, weidmüller rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip65, Adapter, Buchse, Buchse/Buchse, Buchse/Stecker, Buchsenstecker, Einbaubuchse, Hybridkupplung, Kabelbuchse, Kabelkupplung, Kabelstecker, Kabelwinkelstecker, Kommunikationstechnik-Adapter, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, Modular Steckverbinder-System, Modulare Kupplung, Modular-Jack, Modular-Plug, Modul-Stecker, RJ10-Kupplung, RJ11-Kupplung, RJ12-Kupplung, RJ45-Kupplung, RJ9-Kupplung, Stecker/Buchse, Stecker/Stecker, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Steckverbindung, T-Stecker, T-Stück, Verbinder, Verbindung, Verbindungsstecker, Western-Steckverbinder, Winkelbuchse, Winkelbuchsenstecker, Winkelsteckbuchse, Winkelstecker, Winkelverbindungsstück
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,32*
€ 15,05*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,66*
€ 15,44*
10
Frei Haus
ab € 12,678*
€ 15,488*
10
Frei Haus
ab € 13,228*
€ 16,058*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 13,57*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9204370000
ab € 6,485*
Zubehör
Weidmüller
1716630000
ab € 0,4562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.