Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftastenmodul 1+n 3RT ti 136x281x40mm titan TT3T


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E996F95
Hersteller:
     STR-Elektronik
Herst.-Nr.:
     10125T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagefachelement
Ablagefachmodul
Anzeigemodul
AS-Türmodul
Ruftastenmodul 1+n 3RT ti 136x281x40mm titan TT3T
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Ausführung:
sprechen/klingeln
Breite:
136 mm
Farbe:
Titan
Höhe:
281 mm
Installationstechnik:
1+n-System
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstation, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.