Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprachmodul Bus ti B100xH100mm titan TSMBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E996F90
Hersteller:
     STR-Elektronik
Herst.-Nr.:
     13312T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagefachelement
Ablagefachmodul
Anzeigemodul
AS-Türmodul
Sprachmodul Bus ti B100xH100mm titan TSMBT
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Ausführung:
Audiomodul
Breite:
100 mm
Farbe:
Titan
Höhe:
100 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstation, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 145,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.