Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernanzeige Graphischem Bildschirm MULTIPANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E996B28
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     41747
EAN/GTIN:
     k.A.
Fernanzeige Graphischem Bildschirm MULTIPANEL
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
45 mm
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,33*
€ 704,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,31*
€ 696,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,77*
€ 675,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,67*
€ 654,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,77*
€ 609,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.