| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E990C95 Herst.-Nr.: PUK01/1-EN EAN/GTIN: 4035138003643 |
| |
|
| | |
| Türstation UP si 1RT Bus m.Infoschild m.Abd Mit Infoschild 150x208x3mm PUK01/1-EN Weitere Informationen: | | Abhörsicher: | ja | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Betriebsart: | Drucktaster | Breite: | 150 mm mm | Einbaubreite: | 126 mm | Einbauhöhe: | 159 mm | Einbautiefe: | 40 mm | Farbe: | Silber | Frontplatte Breite: | 150 mm | Frontplatte Höhe: | 208 mm | Höhe: | 208 mm mm | Installationstechnik: | Bus-System | Integrierte Türöffnerschaltung: | ja | Material Front: | Aluminium | Mit Abdeckung: | ja | Mit Infoschild: | ja | Montageart: | Unterputz | Schutz gegen Vandalismus: | ja | Schutzart (IP): | IP34 | Tiefe: | 3 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 250,35* | € 293,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 261,05* | € 304,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,06* | € 312,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 271,12* | € 315,49* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 306,81* | € 358,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|