Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 2p 7,5kW EinAus 16A IP53 Komplettger_im_Geh Knebel CGD1A516/6H-CT8/2-S-GSX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschalter Isogekapselt CGD1A516/6HCT8/2SGSX
Ausschalter Isogekapselt CGD1A516/6HCT8/2SGSX
Artikel-Nr.:
     262-E989H90
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     31991142
EAN/GTIN:
     4018325551158
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Lastschalter 2p 7,5kW EinAus 16A IP53 Komplettger_im_Geh Knebel CGD1A516/6H-CT8/2-S-GSX
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP53
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee-stecker 16a 6h, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,78*
€ 54,08*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,46*
€ 59,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,52*
€ 61,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,97*
€ 62,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,02*
€ 75,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.