Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsender 30m Funk 4kan sw mt FMH4-SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako FMH4-sz Funksensor Mini-Handsender schwarz 30000234
Eltako FMH4-sz Funksensor Mini-Handsender schwarz 30000234
Artikel-Nr.:
     262-E989F17
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000234
EAN/GTIN:
     4010312301012
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
eltako funk-handsender
funk handsender
Handsender 30m Funk 4kan sw mt FMH4-SZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Handsender:
ja
Montageart:
Aufputz
Reichweite:
30 m m
Signalübertragung:
Funk
Wandsender:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: funk-handsender 4 kanal, Fernbedienung, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,06*
€ 53,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,31*
€ 53,83*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,64*
€ 54,41*
€ 4,00*
ab € 43,57*
€ 57,21*
3 Tage
3
€ 5,80*
ab € 44,05*
€ 57,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
30000232
ab € 39,48*
Ähnlich
Eltako
30000092
ab € 39,46*
Ähnlich
Eltako
30000095
ab € 39,43*
Ähnlich
Eltako
30000094
ab € 39,78*
Ähnlich
Eltako
30000235
ab € 39,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.