Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb gr ST L380mm KORB0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb für RiRo eds Wst. 1.4301 Korb 0500
Schutzkorb für RiRo eds Wst. 1.4301 Korb 0500
Artikel-Nr.:
     262-E989E20
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     KORB0500
EAN/GTIN:
     4010202604018
Suchbegriffe:
Schutzkorb für Rippenrohrheizung
schutzkorb für rippenrohrheizung
Schutzkorb gr ST L380mm KORB0500
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
380 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,26*
€ 137,69*
€ 5,46*
ab € 111,99*
€ 138,27*
Frei Haus
ab € 116,77*
€ 143,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 124,12*
€ 151,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,70*
€ 151,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.