Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 400W 230V IP66 L1040mm Universell anschließbar ROHRHEIZOFENSR400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrheizofen 400W 230V eds SR 400 E
Rohrheizofen 400W 230V eds SR 400 E
Artikel-Nr.:
     262-E989E16
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     SR0400E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
rippenrohrheizung schultze
rippenrohrheizung
rippenrohrheizung 230v
Rippenrohrheizofen 400W 230V IP66 L1040mm Universell anschließbar ROHRHEIZOFENSR400
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm mm
Höhe:
0 mm mm
Leistung:
400 W W
Länge:
1040 mm mm
Rippen-Durchmesser:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
230 - 230 V V
Universell anschließbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,20*
€ 202,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,65*
€ 202,60*
Frei Haus
ab € 171,95*
€ 209,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 173,66*
€ 211,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
1-000
ab € 93,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.