Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Sender 12K, gr CHSZ-12/04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E988G68
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118803
EAN/GTIN:
     4015081169535
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
Funk-Sender 12K, gr CHSZ-12/04
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
12
Ausführung:
Display
Farbe:
grau
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7037
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Hand-/Wandsender, Bussystem-Wandsender, Funk-Handsender, Funk-Sender, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Sender-Einsatz, Wandsender komplett, Wandsender-Einsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,59*
€ 193,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,74*
€ 193,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 167,61*
€ 200,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 167,60*
€ 200,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,01*
€ 251,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,30*
€ 275,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
110771
ab € 3,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.