| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E982H62 Herst.-Nr.: PAK07-EN EAN/GTIN: 4035138002837 |
| |
|
| | |
| Türstation AP si 7RT Bus m.Abd Vandal.Schutz Schutz gegen Vandalismus PAK07-EN Weitere Informationen: | | Abhörsicher: | ja | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 7 | Betriebsart: | Drucktaster | Breite: | 104 mm mm | Farbe: | Silber | Höhe: | 219 mm mm | Installationstechnik: | Bus-System | Integrierte Türöffnerschaltung: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Montageart: | Aufputz | Schutz gegen Vandalismus: | ja | Schutzart (IP): | IP34 | Tiefe: | 16 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 282,42* | € 289,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 294,79* | € 302,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,31* | € 309,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 305,33* | € 312,99* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 347,36* | € 356,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|