| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E982H47 Herst.-Nr.: BRE2-SG EAN/GTIN: 4035138006187 |
| |
|
| | |
| Bus-Schaltgerät F=steuernregeln BRE2-SG Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schaltgerät | Ausführung der Schnittstelle: | LAN | Breite: | 17.5 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Funktion: | steuern/regeln | Höhe: | 85 mm | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | DIN-Schiene | Tiefe: | 60 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset tcs, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Tastenadapter, TK-Schnittstelle, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,73* | € 97,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,74* | € 97,92* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,01* | € 98,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,99* | € 102,12* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 94,51* | € 116,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|