Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E981F08 Herst.-Nr.: 1891270 EAN/GTIN: 4026529036951 |
| |
|
| | |
| Türsprech-Set Bus Portier 2xTeiln APAP ws AufputzAufputz 1LS 1891270 Weitere Informationen: | | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Innenstationen: | 2 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: | 1 | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 2 | Farbe der Außenstation: | weiß | Farbe der Innenstation: | weiß | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Außenstation: | Aufputz | Montageart Innenstation: | Aufputz | Textfeld/Beschriftungsfläche: | ja | Werkstoff der Außenstation: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 326,79* | € 388,80* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 329,13* | € 390,49* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 331,96* | € 394,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 334,17* | € 397,50* | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 340,87* | € 399,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|