Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E981D67 Herst.-Nr.: 36889 EAN/GTIN: 4015162368895 |
| |
|
| | |
| Batterie Mignon 3,6V LR6 Li 3,6V 2450mAh LR6 Ø14,5x50,3mm LST14500 Weitere Informationen: | | Anzahl der Zellen: | 1 | Ausführung: | Lithium | Breite: | 0 mm mm | Durchmesser: | 14.5 mm mm | Gewicht: | 16 g | Größenbezeichnung: | Mignon | Höhe inkl. Pole: | 50.3 mm mm | IEC-Bezeichnung: | LR 6 | Kapazität: | 2450 mAh mAh | Länge: | 0 mm mm | Nennspannung: | 3.6 V | Sonstige Bezeichnung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, batterie aa lithium, aa batterie, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 4,77* | € 6,97* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,82* | € 7,01* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,90* | € 7,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,94* | € 7,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,91* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|